Esecuzione:
Materiale principale
100% poliestere, micropile, antipilling, 170g/m²
Tasche
Tasche anteriori con cerniera
Dettagli
Collo alto con cerniera
Stampa - Blåkläder, Stampa - BLÅKLÄDER abbigliamento da lavoro dal 1959
Funzionalità
Taglio donna
Finitura
Cuffia con elastico
Orlo inferiore regolabile con elastico
Reflex
Nastro riflettente sul corpo, maniche e spalle, nastri elastici riflettenti larghi 50 mm
Chiusura frontale
Robusta cerniera unidirezionale in plastica, patta antivento interna
Descrizione:
- Giacca leggera e confortevole in pile anti-pilling
- Ideale come capo esterno più leggero o come secondo strato
- La giacca è dotata di colletto alto, zip unidirezionale e ampi riflettori elastici sul tronco, sulle braccia e sulle spalle per una maggiore visibilità
- Certificata EN ISO 20471, XS-M Classe 2, L-> Classe 3
Norma:
- EN ISO 20471, XS-M Class 2, L-> Class 3
- Combination Certification C XS - M