Giacca in micropile high vis donna S

Codice art.: 496610103300S
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Guida per le dimensioni

Tabella taglie maglieria donna

BLAKLÄDER® Consulta la nostra tabella delle taglie per scegliere la taglia corretta del marchio BLAKLÄDER®

Taglie donna Standard
Taglia dell’ordine Taglia DE Taglia FR/ES Taglia IT Informazioni sul produttore Giro torace cm Circonferenza vita cm Misura dei fianchi cm
XS 30-32 32-34 34-36 C30-C32 73-76 62-65 84-87
S 34-36 36-38 38-40 C34 - C36 80-84 68-71 90-93
M 38-40 40-42 42-44 C38-C40 88-92 74-78 96-99
L 42 44 46 C42 92-96 78-82 99-102
XL 44-46 46-48 48-50 C44-C46 100-104 86-90 106-110
2XL 48-50 50-52 52-54 C48-C50 110-116 95-101 115-120
3XL 52 54 56 C52 116-122 101-107 120-125

Come misurare
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
    Colore high vis gelb
    Taglia unisex S
    Tipo di prodotto Giacca alta visibilità

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 496610103300S
    EAN / GTIN 7330509646434
    Codice del produttore 496610103300S

    Descrizione

    Esecuzione:


    Materiale principale
    100% poliestere, micropile, antipilling, 170g/m²
    Tasche
    Tasche anteriori con cerniera
    Dettagli
    Collo alto con cerniera
    Stampa - Blåkläder, Stampa - BLÅKLÄDER abbigliamento da lavoro dal 1959

    Funzionalità
    Taglio donna

    Finitura
    Cuffia con elastico
    Orlo inferiore regolabile con elastico

    Reflex
    Nastro riflettente sul corpo, maniche e spalle, nastri elastici riflettenti larghi 50 mm

    Chiusura frontale
    Robusta cerniera unidirezionale in plastica, patta antivento interna

    Descrizione:

    • Giacca leggera e confortevole in pile anti-pilling
    • Ideale come capo esterno più leggero o come secondo strato
    • La giacca è dotata di colletto alto, zip unidirezionale e ampi riflettori elastici sul tronco, sulle braccia e sulle spalle per una maggiore visibilità
    • Certificata EN ISO 20471, XS-M Classe 2, L-> Classe 3

    Norma:

    • EN ISO 20471, XS-M Class 2, L-> Class 3
    • Combination Certification C XS - M

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello