Giacca in micropile high vis donna L

Codice art.: 496610103300L
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Guida per le dimensioni

Tabella taglie maglieria donna

BLAKLÄDER® Consulta la nostra tabella delle taglie per scegliere la taglia corretta del marchio BLAKLÄDER®

Taglie donna Standard
Taglia dell’ordine Taglia dell’ordine DE Taglia FR/ES Taglia IT Informazioni sul produttore Giro torace cm Circonferenza vita cm Misura dei fianchi cm
XS 30-32 32-34 34-36 C30-C32 73-76 62-65 84-87
S 34-36 36-38 38-40 C34 - C36 80-84 68-71 90-93
M 38-40 40-42 42-44 C38-C40 88-92 74-78 96-99
L 42 44 46 C42 92-96 78-82 99-102
XL 44-46 46-48 48-50 C44-C46 100-104 86-90 106-110
2XL 48-50 50-52 52-54 C48-C50 110-116 95-101 115-120
3XL 52 54 56 C52 116-122 101-107 120-125

Come misurare
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
Colore high vis gelb
Taglia unisex L
Tipo di prodotto Giacca alta visibilità

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 496610103300L
EAN / GTIN 7330509646410
Codice del produttore 496610103300L

Descrizione

Esecuzione:


Materiale principale
100% poliestere, micropile, antipilling, 170g/m²
Tasche
Tasche anteriori con cerniera
Dettagli
Collo alto con cerniera
Stampa - Blåkläder, Stampa - BLÅKLÄDER abbigliamento da lavoro dal 1959

Funzionalità
Taglio donna

Finitura
Cuffia con elastico
Orlo inferiore regolabile con elastico

Reflex
Nastro riflettente sul corpo, maniche e spalle, nastri elastici riflettenti larghi 50 mm

Chiusura frontale
Robusta cerniera unidirezionale in plastica, patta antivento interna

Descrizione:

  • Giacca leggera e confortevole in pile anti-pilling
  • Ideale come capo esterno più leggero o come secondo strato
  • La giacca è dotata di colletto alto, zip unidirezionale e ampi riflettori elastici sul tronco, sulle braccia e sulle spalle per una maggiore visibilità
  • Certificata EN ISO 20471, XS-M Classe 2, L-> Classe 3

Norma:

  • EN ISO 20471, XS-M Class 2, L-> Class 3
  • Combination Certification C XS - M

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello