Disco abrasivo di ricambio ∙ 50 mm

Codice art.: 4960N-50/5
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
Tipo di prodotto Spazzola a tazza

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 4960N-50/5
EAN / GTIN 4000896187126
Codice del produttore 4960N-50/5
Numero-L L60140 5188

Descrizione

Descrizione:

Applicazione:
Pulizia facile e veloce della superficie di contatto da ruggine e sporco sui mozzi ruota e sui dischi dei freni con supporto viti ruota
  • Evita la falsificazione dei valori di serraggio causata dalla corrosione
  • Chiusura a strappo per una rapida sostituzione dei dischi abrasivi
  • 5 dischi abrasivi di ricambio (piccoli) ⌀ 50 mm
  • Il materiale abrasivo a «pori aperti» e la forma a campana del platorello riducono al minimo la formazione di polvere
  • Non provoca scintille
  • Peso netto (kg): 0.1 kg
  • Numero utensili: 5

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello