Serie di smerigliatrici per mozzi ruota di autoveicoli ∙ 12 pezzi

Codice art.: 4960N-45/12
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
Tipo di prodotto Spazzola a tazza

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 4960N-45/12
EAN / GTIN 4000896186860
Codice del produttore 4960N-45/12
Numero-L L60140 4319

Descrizione

Descrizione:

Applicazione:
Pulizia facile e veloce della superficie di contatto da ruggine e sporco sui mozzi ruota e sui dischi dei freni con supporto viti ruota
  • Platorello in alluminio con profilo ottagonale per un alloggiamento sicuro e saldo dei dischi abrasivi
  • Alloggiamento ad es. su trapani pneumatici, a batteria e collegati in rete
  • Alloggiamento esagonale per un fissaggio saldo nel dispositivo
  • Profilo ottagonale per un alloggiamento sicuro e saldo del disco abrasivo sul corpo
  • Per mozzi di ruote con prigionieri (zona abrasiva 40 o 50 mm di diametro. Prigionieri con lunghezza massima 55 mm), ad es. FORD ∙ PORSCHE ∙ Volvo, autovetture giapponesi
  • Resistente all’usura: circa 50 veicoli per disco
Serie di 12 pezzi, contenuto:
1 corpo in alluminio
6 dischi abrasivi con 50 mm di diametro
5 dischi abrasivi con 40 mm di diametro
  • Il materiale abrasivo a «pori aperti» e la forma a campana del platorello riducono al minimo la formazione di polvere
  • Non provoca scintille
  • Peso netto (kg): 0.27 kg
  • Numero utensili: 12

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello