Pulitore della flangia del cerchione

Codice art.: 4960F-160/2
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
Codice articolo 4960F-160/2
EAN / GTIN 4000896218387
Codice del produttore 4960F-160/2
Numero-L L60140 4852

Descrizione

Descrizione:

Applicazione:
Pulizia ottimale delle superfici di contatto dell'interno dei cerchioni
  • Evita la falsificazione dei valori di serraggio causata dalla corrosione
  • La pulizia delle superfici di contatto prima dell’equilibratura garantisce risultati corretti.
  • Diametro esterno fino a ∅ 160 mm
  • Per diametro di centraggio della ruota: minimo 51 mm
  • Numero di giri massimo 500 giri/min
  • Serie da 2 pezzi ∙ Contenuto:
    1 corpo base
    1 disco abrasivo ⌀ 160 mm
  • Esagono esterno di 11 mm con 3 superfici di contatto per l’alloggiamento ad es. su utensili pneumatici, a batteria e trapani collegati in rete
  • Foro centrale e smerigliatrice integrata per la pulizia del centraggio della ruota
  • Resistente all’usura: circa 100 veicoli per disco
  • Il materiale abrasivo a “pori aperti” e la forma a campana del platorello riducono al minimo la formazione di polvere
  • Non provoca scintille
  • Numero utensili: 2

Prodotti correlati

Ricambi

Servizi & Consulenza prodotti

Potrebbe interessarti anche

Creare nuovo codice materiale

Cambiare codice materiale

Grazie ai codici materiale è possibile salvare il tuo codice materiale in eShop.

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Aggiungi alla lista articoli

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello