Smerigliatrice per mozzi ruota

Codice art.: 4960-200/3
Price per
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile in 1-2 settimane
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
Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 4960-200/3
EAN / GTIN 4000896143290
Codice del produttore 4960-200/3
Numero-L L60140 3591
Manufacturer HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 REMSCHEID, Deutschland, www.hazet.com

Descrizione

Descrizione:

Applicazione:
Pulizia facile e veloce della superficie di contatto da ruggine e sporco sui mozzi ruota e sui dischi dei freni con supporto viti ruota
  • Evita la falsificazione dei valori di serraggio causata dalla corrosione
Per mozzi di ruote di autoveicoli e furgoni fino a ∅ 200 mm
ad es. BMW ∙ FIAT Ducato ∙ MERCEDES-BENZ Sprinter, ecc.
  • Resistente all’usura: circa 100 veicoli per disco
  • Numero di giri massimo 1000 1/min
  • Serie di 3 pezzi ∙ Contenuto:
    1 platorello, 2 dischi abrasivi ⌀ 200 mm
  • Il materiale abrasivo a «pori aperti» e la forma a campana del platorello riducono al minimo la formazione di polvere
  • Non provoca scintille
  • Perno da 10 mm con 3 superfici di contatto per l’alloggiamento, ad es., di trapani (pneumatici)
  • Diametro: 200 mm
  • Peso netto (kg): 1.07 kg
  • Numero utensili: 3

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello