• Gli uffici di Hoffmann Italia Spa saranno chiusi dal 12 al 16 Agosto compresi. Puoi continuare ad effettuare i tuoi ordini tramite eShop e saranno evasi dal nostro magazzino centrale come di consueto.

Pinze Rabitz

Codice art.: 495A.22ELPB
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
Codice articolo 495A.22ELPB
EAN / GTIN 3148518241311
Codice del produttore 495A.22ELPB
Numero-L L60130 10579

Descrizione

Descrizione:

  • Gambe semirigide e arrotondate per una rapida rotazione in mano
  • Lunga durata dei taglienti temprati a 60/62 HRC ″alta frequenza″
  • Gamma dei taglienti: - Fino a 4,5 mm di diametro su filo morbido per pinze da 300 mm. - Per filo duro max. 160 kg/mm²
  • Design: brunito, superfici della testa lucidate

Proprietà:

  • B [mm]: 31
  • C [mm]: 10.5
  • E [mm]: 13
  • H [mm]: 23
  • L [mm]: 220
  • [g]: 310

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello