Sega a tazza SHOCKWAVE 25 mm

Codice art.: 49569815
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
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
    Tipo di prodotto Sega da traforo

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 49569815
    EAN / GTIN 045242321117
    Codice del produttore 49569815

    Descrizione

    Descrizione:

    • 8 denti per pollice: per taglio pulito. 0.6 di spessore: meno resistenze
    • 40% PIÙ VELOCE
    • Ottimizzata per acciaio, alluminio (2 mm max) e acciaio Inox (1,5 mm max)
    • Attacco 1/4“ esagonale
    • Compatibile con gli avvitatori ad impulsi
    • Spalla Larga previene l’affondamento eccessivo
    • Costruzione Bi-Metallica con 8% di Cobalto per una maggiore durata e alte performance
    • Molla integrata per un’automatica espulsione del materiale
    • Design ideale per utilizzo con avvitatori a batteria ad impulsi e non solo
    • Facilità estrema di foratura con una sola mano

    Proprietà:

    • Contenuto della confezione: 1
    • Variante del prodotto: sega a tazza Shockwave 25 mm

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello