• Gli uffici di Hoffmann Italia Spa saranno chiusi dal 12 al 16 Agosto compresi. Puoi continuare ad effettuare i tuoi ordini tramite eShop e saranno evasi dal nostro magazzino centrale come di consueto.

Sega a tazza SHOCKWAVE 22 mm

Codice art.: 49569810
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
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
Tipo di prodotto Sega da traforo

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 49569810
EAN / GTIN 045242321100
Codice del produttore 49569810

Descrizione

Descrizione:

  • 8 denti per pollice: per taglio pulito. 0.6 di spessore: meno resistenze
  • 40% PIÙ VELOCE
  • Ottimizzata per acciaio, alluminio (2 mm max) e acciaio Inox (1,5 mm max)
  • Attacco 1/4“ esagonale
  • Compatibile con gli avvitatori ad impulsi
  • Spalla Larga previene l’affondamento eccessivo
  • Costruzione Bi-Metallica con 8% di Cobalto per una maggiore durata e alte performance
  • Molla integrata per un’automatica espulsione del materiale
  • Design ideale per utilizzo con avvitatori a batteria ad impulsi e non solo
  • Facilità estrema di foratura con una sola mano

Proprietà:

  • Contenuto della confezione: 1
  • Variante del prodotto: sega a tazza Shockwave 22 mm

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello