Sega a tazza diamantata 68 mm DIAMOND PLUS

Codice art.: 49565664
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
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
Tipo di prodotto Sega da traforo

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 49565664
EAN / GTIN 045242337835
Codice del produttore 49565664
Numero-L L00800 2204

Descrizione

Descrizione:

  • Le punte diamantate e seghe a tazza diamantate sono state sviluppate per professionisti che necessitano di forare su materiali estremamente duri come porcellana/gres/piastrelle di cava/ghisa o fibra di vetro dove è sempre difficile forare con le convenzionali punte, garantendo performance eccellenti e una vita utile superiore anche nel più duro dei materiali
  • Irrorazione: queste seghe a tazza richiedono una irrorazione limitata a differenza frese diamantate convenzionali che richiedono un flusso continuo d'acqua
  • Basta immergere la punta del trapano o sega a tazza in acqua all'inizio di ogni foro e ripetendo questa operazione ogni 5 secondi
  • Fori puliti: foratura precisa e pulita senza lasciare sbavature
  • Vita utile: per assicurare una lunga durata, usiamo particelle di diamante di alta qualità per garantire la massima performance di taglio e massima vita utile
  • Durata: corpo in lega resistente per le massime performance
  • Design ampio delle fessure: per una facile estrazione del materiale
  • Versatile: possono essere utilizzate sia con la smerigliatrice, grazie agli appositi adattatori, sia con il trapano
  • Come utilizzare le seghe a tazza sulla smerigliatrice angolare Avvitare l'adattatore M14 alla sega a tazza e stringere saldamente con una chiave
  • Quindi applicare il tutto sulla smerigliatrice angolare, serrando saldamente con la chiave
  • 2. Se la piastrella non è posata su una parete o pavimento assicurarsi che essa sia ben salda
  • 3. È raccomandato immergere le punte e le seghe a tazza in acqua
  • 4. Avvicinare lentamente la sega a tazza alla piastrella con un'angolo di 30°, effettuare una leggera pressione per evitare di pattinare sulla piastrella
  • Una volta che la sega a tazza inizia a tagliare la piastrella e forma una scanalatura, raddrizzare l'utensile per completare l'applicazione
  • 5. Ogni 5 secondi raffreddare la punta o la sega a tazza in acqua
  • 6. Applicare una leggera pressione e un movimento circolare oscillante durante il taglio per massimizzare la performance

Proprietà:

  • Contenuto della confezione: 1
  • Variante del prodotto: 68 mm 5/8″ x 18

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello