Sega a tazza HM-equipaggiata 51 mm -1 parte

Codice art.: 49560720
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
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
Tipo di prodotto Sega da traforo

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 49560720
EAN / GTIN 045242504145
Codice del produttore 49560720
Numero-L L01490 42

Descrizione

Descrizione:

  • Fino al 10 volte più durature, alta resistenza al calore e all'usura vs seghe a tazza Bi-Metalliche
  • Geometria del dente aggressiva con ampie gole per una migliore estrazione del materiale
  • Denti sfalsati per un minor attrito
  • PLUG JACK™ ampia zona di accesso laterale per una veloce e facile rimozione del materiale, profondo per materiali più spessi e alto per i materiali con poco spessore
  • Campi di applicazione: impianti idraulici (piastrelle in ceramica - morbida, ghisa), lavorazione dei metalli (acciaio Inox, alluminio) e compositi (plastica, materiale sandwich, pavimentazione, vetroresina, pannelli in legno rivestito in plastica, legnoimpiallacciato )

Proprietà:

  • Profondità di taglio massima: 41
  • Profondità di taglio massima [mm]: 41
  • . Profondità di taglio [mm]: 41
  • Contenuto della confezione: 1
  • Variante del prodotto: TCT Hole Dozer Holesaw 51 mm - 1 pz

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello