Sega a tazza HM-equipaggiata 48 mm -1 parte

Codice art.: 49560719
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
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
    Tipo di prodotto Sega da traforo

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 49560719
    EAN / GTIN 045242504114
    Codice del produttore 49560719
    Numero-L L01490 41

    Descrizione

    Descrizione:

    • Fino al 10 volte più durature, alta resistenza al calore e all'usura vs seghe a tazza Bi-Metalliche
    • Geometria del dente aggressiva con ampie gole per una migliore estrazione del materiale
    • Denti sfalsati per un minor attrito
    • PLUG JACK™ ampia zona di accesso laterale per una veloce e facile rimozione del materiale, profondo per materiali più spessi e alto per i materiali con poco spessore
    • Campi di applicazione: impianti idraulici (piastrelle in ceramica - morbida, ghisa), lavorazione dei metalli (acciaio Inox, alluminio) e compositi (plastica, materiale sandwich, pavimentazione, vetroresina, pannelli in legno rivestito in plastica, legnoimpiallacciato )

    Proprietà:

    • Profondità di taglio massima: 41
    • Profondità di taglio massima [mm]: 41
    • . Profondità di taglio [mm]: 41
    • Contenuto della confezione: 1
    • Variante di prodotto: TCT Hole Dozer Holesaw 48 mm - 1 pz

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello