Set di coltelli di ricambio per tronchesi circolari

Codice art.: 49560290
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
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
    Tipo di prodotto lama

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 49560290
    EAN / GTIN 045242346370
    Codice del produttore 49560290
    Numero-L L00800 1743

    Descrizione

    Descrizione:

    • Per applicazioni dove il diametro del foro è molto grande come tubi dell'aria condizionata, ventilatori, faretti e diffusori a soffitto
    • Raccoglie il 100% delle polveri e dei detriti
    • Regolabile con incrementi di 6,4 millimetri per una capacità che va da 51 a 178 mm
    • Serigrafatura al laser per una migliore identificazione del diametro
    • Adatto per cartongesso (max
    • 25 mm) e controsoffitto
    • Non adatto per compensato (OSB)

    Proprietà:

    • Contenuto: trapano centrale, 2 coltelli e chiave esagonale
    • Contenuto della confezione: 4
    • Variante di prodotto: Materiale di consumo per fresa a tazza regolabile

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello