Sega a tazza bimetallica apripista a tazza da 21 mm

Codice art.: 49560027
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
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
Tipo di prodotto Sega da traforo

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 49560027
EAN / GTIN 045242192649
Codice del produttore 49560027

Descrizione

Descrizione:

  • Seghe a tazza Bi-Metalliche dalle alte performance
  • Design del dente Variabile (4/6 denti per pollice), con inclinazione di 10° permette: Tagli più veloci ed aggressivi
  • Dispersione di calore durante il taglio per una minore usura dei denti
  • Speciale design del dente, meno tendenza al bloccaggio sui materiali più sottili
  • Il particolare design del dente riduce la tendenza al grippaggio
  • Richiede meno pressione - Questo risultato è ottenuto grazie alla combinazione tra geometria del dente aggressiva e una buona esplulsione dei trucioli
  • Composizione del dente
  • Composizione in acciaio Matrice II che contiene 8% di cobalto che permette di mantenere i denti integri anche nelle applicazioni più gravose
  • Costruzione Bi-Metallica - denti in acciaio sono saldati al laser su un corpo in acciaio legato
  • I denti vengono induriti in metallo 65 HRC ad una temperatura di 600°C per ottenere la massima durata
  • A causa della elevata resistenza all‘usura dell‘acciaio Matrice II, queste seghe a tazza sono ideali per il taglio di materiali come acciaio inossidabile e materiali morbidi come il legno
  • Anima Robusta con spessore di 1,27 mm, garantisce il giusto compromesso tra rigidità ed elasticità durante l’applicazione
  • Profondità di taglio 41 mm
  • Fondello
  • Il fondello in acciaio ha uno spessore di 5 mm, questa caratteristica consente di ridurre notevolmente le vibrazioni ed evita che la sega a tazza si dilati
  • Ottima concentricità, garantisce ottime performance soprattutto per i diametri più grandi
  • Ampia zona di accesso laterale per una veloce e facile rimozione del materiale
  • Grazie alla costruzione robusta e alla perfetta rotazione, queste seghe a tazza sono adatte non solo con gli utensili a batteria e a filo, ma a volte possono essere usate con attrezzature stazionarie
  • Questa gamma di seghe a tazza di alta qualità sono la perfetta soluzione per il taglio di tutti i tipi di materiali: Acciaio fino a 1000 N/mm2, Acciaio Inox e Acciaio resistente ad acidi, Materiali NON ferrosi, Ghisa, Alluminio, Legno, MDF, Cartongesso, Sandwich, PVC

Proprietà:

  • Profondità massima di taglio: 41
  • Profondità massima di taglio [mm]: 41
  • . Profondità di taglio [mm]: 41
  • Contenuto della confezione: 1
  • Variante del prodotto: Seghetto a tazza - 21 mm - 1 pz

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello