Piastra di confronto per la durezza HRC 20

Codice art.: 495150 20
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Valore di durezza (circa) Prezzo unitario IVA incl.
  • Imballaggio: Custodia rigida

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    Procedura HRC
    115 mm
    Valore di durezza (circa) 20
    Altezza 12 mm
    Incluso certificato di taratura DAkkS si
    Imballaggio Custodia rigida
    Tipo di prodotto Piastra di confronto per la durezza

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 495150 20
    EAN / GTIN 2050002070042

    Descrizione

    Esecuzione:

    Eccellenti piastre di confronto della durezza in acciaio ottimizzato e omogeneo per la taratura periodica degli strumenti di controllo della durezza.

    Vantaggi:

    Sistema modulare colorato e simbolico su ogni imballaggio.

    Fornitura:

    Tutte le piastre di confronto della durezza vengono fornite con un certificato di taratura DAkkS.

    Nota:

    Su richiesta sono disponibili altre procedure di taratura e piastre di confronto della durezza in altre dimensioni e con griglia. Rapida disponibilità dal magazzino del produttore.

    Download & documenti

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello