Questo articolo non fa più parte dell’assortimento. Se cerchi un’alternativa, utilizza i link oppure contattaci.

Piastra di confronto per la durezza HBW 10 / 3000 400

Codice art.: 495134 400

Seleziona la variante e la quantità

Valore di durezza (circa) Prezzo unitario IVA incl.
  • Imballaggio: Custodia rigida

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Procedura HBW 10 / 3000
115 mm
Valore di durezza (circa) 400
Altezza 16 mm
Incluso certificato di taratura DAkkS si
Imballaggio Custodia rigida
Tipo di prodotto Piastra di confronto per la durezza

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 495134 400
EAN / GTIN 2050002070011

Descrizione

Esecuzione:

Eccellenti piastre di confronto della durezza in acciaio ottimizzato e omogeneo per la taratura periodica degli strumenti di controllo della durezza.

Vantaggi:

Sistema modulare colorato e simbolico su ogni imballaggio.

Fornitura:

Tutte le piastre di confronto della durezza vengono fornite con un certificato di taratura DAkkS.

Nota:

Su richiesta sono disponibili altre procedure di taratura e piastre di confronto della durezza in altre dimensioni e con griglia. Rapida disponibilità dal magazzino del produttore.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello