Giacca softshell L

Codice art.: 494925179956L
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Guida per le dimensioni

Tabella taglie maglieria uomo

BLAKLÄDER® Consulta la nostra tabella delle taglie per scegliere la taglia corretta del marchio BLAKLÄDER®

Taglia uomo
Taglia dell’ordine Taglia DE Taglia FR/ES Taglia IT Giro torace cm Circonferenza vita cm Misura dei fianchi cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Come misurare
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
    Colore schwarz / rot
    Taglia unisex L
    Tipo di prodotto Giacca in softshell

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 494925179956L
    EAN / GTIN 7330509471142
    Codice del produttore 494925179956L
    Numero-L L00980 2176

    Descrizione

    Esecuzione:


    Materiale principale
    100% poliestere, tessuto a 3 strati con laminazione softshell, impermeabile 10000 mm, antivento, traspirante Ret 7, 2, 300 g/m²
    Finitura
    Dorso allungato, Orlo regolabile con coulisse
    Fine manica regolabile con a strappo
    Tasche
    Tasca sul petto con cerniera
    Tasche anteriori con cerniera
    Funzionalità
    Materiale traspirante antivento e impermeabile, senza cuciture nastrate, che rende il capo altamente resistente all'acqua

    Chiusura frontale
    Cerniera in plastica una via, cerniera frontale dotata di piccola patta foderata in pile

    Dettagli
    Stampa sul petto, Stampa sulla manica
    Cappuccio fisso e regolabile

    Reflex
    Stampa riflettente su maniche e petto

    Descrizione:

    • Questa giacca softshell molto flessibile e versatile è lo strato intermedio perfetto sotto una giacca shell
    • Nelle giornate meno fredde, può essere indossata da sola
    • La giacca è progettata per offrire la massima libertà di movimento e il tessuto è elastico, antivento e impermeabile

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello