Giacca softshell multinorma M

Codice art.: 494815603389M
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Sconosciuto
{0} pezzi in magazzino
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Colore gelb / marineblau
Taglia unisex M

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 494815603389M
EAN / GTIN 7330509787311
Codice del produttore 494815603389M

Descrizione

Esecuzione:


Materiale principale
44% modacrilico, 29% cotone, 11% poliammide, 6% poliuretano, 5% poliestere, 3% aramide, 2% antistatico, softshell a 3 strati, resistente alla fiamma, antistatico, laminato, schizzi chimici (EN13034), 490 g/m²

Tasche
Tasca sul petto con cerniera
Tasca interna per il telefono
Tasche anteriori con cerniera

Funzionalità
Olio, sporco e acqua repellenti, Senza metalli, Materiale traspirante a prova di vento e acqua, senza cuciture nastrate, che rende l'indumento altamente resistente all'acqua

Dettagli
Collo foderato in pile, collo alto con cerniera coperta
Etichette esterne
Chiusure a scatto in plastica
Anello a D
Anelli posti su entrambi i lati del petto per il posizionamento di microfoni e altri accessori

Reflex
Nastro riflettente stampato, Nastro riflettente ignifugo largo 50 mm

Chiusura anteriore
Robusta cerniera unidirezionale in plastica, Chiusura anteriore con bottoni a pressione nascosti in plastica

Finitura
Fine manica con elastico e polsino

Descrizione:

  • Giacca softshell senza metalli e poliestere in Hi-vis, intrinsecamente ignifuga
  • La giacca, resistente al vento e all'acqua, è realizzata in materiale softshell e ha un'eccellente traspirabilità
  • Ha inoltre una schiena allungata, maniche pre-curvate e polsini alle estremità delle maniche che migliorano il già fantastico comfort
  • La giacca è dotata di due passanti per gas, che sono cerchi per appendere rilevatori di gas e misuratori di ossigeno
  • Questo rende la giacca softshell particolarmente utile per lavorare, ad esempio, in ambienti petrolchimici o nell'industria petrolifera e del gas
  • È certificata secondo la norma EN 1149-5
  • EN 13034
  • EN ISO 20471
  • EN ISO 11611
  • EN ISO 11612
  • IEC 61482-2

Norma:

  • Certified according to EN ISO 20471, XS-S Class 2, M-> Class 3
  • EN 13034 PB [6]
  • EN 1149-5
  • EN ISO 11611 class 2 , A1+A2
  • EN ISO 11612 A1,A2, B1,C2,F2
  • ELIM - 30 cal/cm²
  • EBT - 33 cal/cm²
  • IEC 61482-2, APC 2

Servizi & Consulenza prodotti

Creare nuovo codice materiale

Cambiare codice materiale

Grazie ai codici materiale è possibile salvare il tuo codice materiale in eShop.

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Aggiungi alla lista articoli

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello