• Gli uffici di Hoffmann Italia Spa saranno chiusi dal 12 al 16 Agosto compresi. Puoi continuare ad effettuare i tuoi ordini tramite eShop e saranno evasi dal nostro magazzino centrale come di consueto.

Set di montaggio D

Codice art.: 494471 D
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 3-4 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

⌀ Serraggio interno 17 mm - 50 mm
⌀ Serraggio esterno 0 mm - 55 mm
Tipo di prodotto Set di serraggio

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 494471 D
EAN / GTIN 2050001957221
Codice del produttore 269983 / AUFBAUSET 3

Descrizione

Esecuzione:

Kit modulari, flessibili e versatili con componenti in esecuzione di precisione in alluminio con superficie rigida resistente. Tutti i kit proposti sono ampliabili per i casi specifici.
Montaggio orizzontale e verticale su guida dentata (escl. set di fissaggio n. art. 494475).
Mandrino portautensili a tre griffe per serraggio interno ed esterno di pezzi a rotazione simmetrica. Ganasce reversibili senza l’ausilio di utensili.

Fornitura:

Incluse 3 spine cilindriche a innesto per serrare e bloccare ulteriormente la minuteria all’esterno delle ganasce in modo da garantire una completa accessibilità.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Form

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Volantini

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promozioni

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello