Set di ampliamento ALUFIX, Modello: 2

Codice art.: 494441 2
Nuovo prodotto
(59,95 € / 1 Articolo)
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 4-6 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Peso 1,34 kg
Tipo di prodotto Set di serraggio

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 494441 2

Descrizione

Esecuzione:

Alluminio ad alta resistenza, nero anodizzato. Superficie durevole e senza riflessi. Per l’alloggiamento riproducibile di pezzi nella metrologia dimensionale e nella tecnologia di produzione.
Per il serraggio di componenti angolari fino a 90 mm.

Uso:

Per l’ampliamento del set base ALUFIX n. art. 494440 Dim. 1.

Fornitura:

Fornitura: 1× set per morse a vite;
2× parallelepipedi 25×25×75 mm;
4× bulloni di bloccaggio combinati;
4× sistemi di bloccaggio ALUFIX

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello