Mola per rettifica in piano pendolare 200x20x31,75 mm acciaio

Codice art.: 494254
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
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
    Tipo di prodotto Platorello

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 494254
    EAN / GTIN 9003174942542
    Codice del produttore 494254
    Numero-L L50140 813

    Descrizione

    Descrizione:

    Questa mola piatta a pendolo garantisce l'uso universale su acciai altolegati e HSS. Ciò si ottiene utilizzando cordoni speciali e miscele con cordoni sinterizzati combinati con speciali sistemi di legatura. Le massime capacità di lavorazione possono essere ottenute con miscele di corindone sinterizzato come 454 A. Il livello di qualità superiore è il disco VIB-STAR CBN legato in resina di Tyrolit.

    Proprietà:

    • Forma: Dritta
    • Grana: 60
    • Vs /max: 35 m/s..
    • Specifiche : 454A 601 L7G V3
    • Dimensioni (P x P x a): 200 x 20 x 31,75 mm
    • Diametro: 200 mm
    • Spessore: 20 mm
    • Foratura: 31,75 mm
    • Idoneità dei materiali: HSS, acciaio

    Vantaggi:

    • Buone prestazioni di taglio
    • Ampio campo di impiego
    • Elevata redditività

    Uso:

    • Per la rettifica a pendolo piatto di pezzi in acciai altolegati e HSS

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello