Tastatore con sfera di rubino lunghezza 10/11 mm, ⌀ Sfera D: 0,5mm

Codice art.: 494220 0,5
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile a magazzino
36 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ Sfera D (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Lunghezza L 10 mm
Lunghezza di lavoro effettiva 3 mm
⌀ Sfera D 0,5 mm
⌀ Gambo S 0,4 mm
Filettatura di raccordo M2
Materiale punta Rubino
Materiale gambo Metallo duro (HM)
Peso 0,3 g
Tipo di prodotto Tastatori

Identificazione e classificazione

Codice articolo 494220 0,5
EAN / GTIN 2050000973611
Produttore Renishaw GmbH, Karl-Benz-Straße 12, 72124 PLIEZHAUSEN, Deutschland, www.renishaw.de

Descrizione

Esecuzione:

Tastatore con sfera di rubino con filettatura di raccordo M2

Nota:

Altri inserti tastatori sono disponibili su richiesta in altre dimensioni ed esecuzioni di codolo.

Download & documenti

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Nel carrello

Al carrello
Al carrello