Prolunga inserto tastatore 10 mm

Codice art.: 494214 10
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
8 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Lunghezza (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    Filettatura esterna M2
    Materiale acciaio inossidabile
    Lunghezza 10 mm
    Peso 0,4 g
    Tipo di prodotto Prolunghe da 1/2 pollice

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 494214 10
    EAN / GTIN 2050000973574

    Descrizione

    Esecuzione:

    Con filettatura M2, ⌀ codolo 3,0 mm.

    Nota:

    Le prolunghe inserti tastatori e gli adattatori sono disponibili su richiesta in altre dimensioni.

    Download & documenti

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello