Micropile High Vis S

Codice art.: 494110105300S
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Individual prices for business customers after login.
Guida per le dimensioni

Tabella taglie maglieria uomo

BLAKLÄDER® Consulta la nostra tabella delle taglie per scegliere la taglia corretta del marchio BLAKLÄDER®

Taglia uomo
Taglia dell’ordine Taglia dell’ordine DE Taglia FR/ES Taglia IT Giro torace cm Circonferenza vita cm Misura dei fianchi cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Come misurare
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
Colore high vis orange
Taglia unisex S
Tipo di prodotto Giacca alta visibilità

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 494110105300S
EAN / GTIN 7330509509807
Codice del produttore 494110105300S

Descrizione

Esecuzione:


Materiale principale
100% poliestere, micropile, antipilling, 170g/m²

Tasche
Tasche anteriori con cerniera

Dettagli
Collo alto con cerniera
Stampa - Blåkläder, Stampa - Abbigliamento da lavoro BLÅKLÄDER dal 1959
Finitura
Cuffia con elastico
Orlo inferiore regolabile con elastico

Reflex
Nastro riflettente sul corpo, sulle maniche e sulle spalle, nastri elastici riflettenti larghi 50 mm
Chiusura frontale
Robusta cerniera unidirezionale in plastica, Patta antivento interna

Descrizione:

  • Giacca in micropile Hi-Vis, leggera e anti-pilling, adatta sia come giacca che come strato intermedio
  • Lavabile fino a 60 gradi
  • Certificata secondo la norma EN ISO 20471, XS-S classe 2, M-4XL classe 3

Norma:

  • Combination Certification C ->M
  • Certified according to EN ISO 20471, XS-S Class 2, M-> Class 3

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello