Tappi dell'olio / Giraviti per elettricisti di veicoli industriali ∙ Attacco quadro, cavo, 20 mm (3/4 di pollice) ∙ 95 ∙ 117 mm

Codice art.: 4937-95
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
Tipo di prodotto Bussola

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 4937-95
EAN / GTIN 4000896199457
Codice del produttore 4937-95
Numero-L L60140 5852

Descrizione

Descrizione:

  • Azionamento del tappo dell'olio sull'asse anteriore
  • Ad es. per IVECO Stralis e Eurofire ∙ MERCEDES-BENZ Discos trailer con supporto compatto HUB-Unit ∙ BPW Eco Plus 1 ∙ BPW Eco Plus 3 ∙ Assi dei rimorchiGIGANT
  • Elevata precisione
  • Esecuzione massiccia: elevata stabilità (di forma) anche con coppie di allentamento o serraggio elevate
  • Presa di forza: Dimensione a 95 mm
  • Superficie: brunita
  • Made in Germany
  • Attacco: Attacco quadro, cavo, 20 mm (3/4 di pollice)
  • Apertura chiave: 95 mm
  • Dimensioni / Lunghezza: 117 mm
  • Diametro: d1 (in uscita): 119 mm

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello