Serie di chiavi a perni per veicoli industriali ∙ Attacco quadro, cavo, 20 mm (3/4 di pollice) ∙ 54 mm

Codice art.: 4937-87/3
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
Codice articolo 4937-87/3
EAN / GTIN 4000896199235
Codice del produttore 4937-87/3
Numero-L L60140 6087

Descrizione

Descrizione:

  • Per interventi di riparazione e manutenzione di mozzi ruota, cuscinetti ruota o dischi freno su MAN, MERCEDES-BENZ
  • Ad es. per: asse anteriore MAN TGL 2000 → e asse posteriore Atego
    MERCEDES-BENZ L 2000 HL2
  • Elevata precisione
  • Geometria dei perni precisa per un perfetto inserimento dell'utensile nei dadi ruota
  • Esecuzione massiccia: elevata stabilità (di forma) anche con coppie di allentamento o serraggio elevate
  • Chiave a perni per asse posteriore, ⌀ interno: 87 mm
  • Lunghezza (totale): 65 mm
  • 6 perni, larghezza perni: 10 mm
  • Due tubi guida intercambiabili
    ⌀ esterno: 49 mm ∙ 57 mm
    Lunghezza (totale): 140 mm

Utensili di azionamento per dadi dell'asse e mozzi ruota di veicoli industriali
  • Superficie: brunita
  • Made in Germany
  • Attacco: Attacco quadro, cavo, 20 mm (3/4 di pollice)
  • Dimensioni / Lunghezza: 54 mm
  • Diametro: d1 (in uscita): 95 mm
  • Numero utensili: 3

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello