Serie di chiavi a perni per veicoli industriali per asse posteriore MAN ∙ Attacco quadro, cavo, 25 mm (1 pollice) ∙ 121 mm

Codice art.: 4937-111/2
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
Codice articolo 4937-111/2
EAN / GTIN 4000896201945
Codice del produttore 4937-111/2
Numero-L L60140 5220

Descrizione

Descrizione:

  • Per MAN TGX, TGA, TGS
  • Per ad es. asse posteriore HY 1350
  • Attacco Attacco esagonale esterno 10 = 3/8 di pollice 25 = 1″ oppure Attacco esagonale esterno 60 mm
  • 6 perni interni con larghezza 11 mm
  • ⌀ interno: 134,5 mm
  • ⌀ interno (perno-perno) 118 mm
  • ⌀ esterno 148,5 mm
  • Azionamento possibile con avvitatore ad impulso (9014MG-1 ∙ 9014MG-2) e chiave dinamometrica (6160-1CT ∙ 6170-1CT)
  • Elevata precisione
  • Geometria dei perni precisa per un ideale inserimento dell’utensile nei dadi del perno
  • Esecuzione massiccia: elevata stabilità (di forma) anche con coppie di allentamento o serraggio elevate
  • Superficie: brunita
  • Made in Germany
  • Attacco: Attacco quadro, cavo, 25 mm (1 pollice)
  • Dimensioni / Lunghezza: 121 mm
  • Diametro: d1 (in uscita): 148.5 mm
  • Numero utensili: 2

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello