Chiave coprimozzo per veicoli industriali ∙ Attacco quadro, cavo, 25 mm (1 pollice) ∙ 95 mm

Codice art.: 4937-110
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
Tipo di prodotto Bussola

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 4937-110
EAN / GTIN 4000896199273
Codice del produttore 4937-110
Numero-L L60140 6080

Descrizione

Descrizione:

  • Per coprimozzi BPW ovali piani
  • Per assi BPW Eco ed Eco Plus
  • Sagomatura perfetta per il profilo BPW ⌀ 110 mm
  • Elevata precisione
  • Esecuzione massiccia: elevata stabilità (di forma) anche con coppie di allentamento o serraggio elevate
  • Superficie: brunita
  • Made in Germany
  • Attacco: Attacco quadro, cavo, 25 mm (1 pollice)
  • Dimensioni / Lunghezza: 95 mm
  • Diametro: d1 (in uscita): 130 mm

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello