Serie di chiavi a perni per veicoli industriali ∙ Attacco quadro, cavo, 20 mm (3/4 di pollice)

Codice art.: 4937-103/3
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
Codice articolo 4937-103/3
EAN / GTIN 4000896199259
Codice del produttore 4937-103/3
Numero-L L60140 6086

Descrizione

Descrizione:

  • Per interventi di riparazione e manutenzione di mozzi ruota, cuscinetti ruota o dischi freno dell'asse posteriore MAN e MERCEDES-BENZ
  • Per MAN e MERCEDES-BENZ 10 t e 13 t AP asse ipoide e
    trainato N7/4 ∙ Omnibus 0305G ∙ 0405G
    Asse planetario esterno posteriore MAN serie F H7 ∙ HD7,
    Asse ipoide posteriore serie F HY-1175 ∙ HDY-1175
  • Elevata precisione
  • Geometria dei perni precisa per un perfetto inserimento dell'utensile nei dadi ruota
  • Esecuzione massiccia: elevata stabilità (di forma) anche con coppie di allentamento o serraggio elevate
  • ⌀ interno: 103 mm
  • Lunghezza (totale): 140 mm
  • 6 perni, larghezza perni: 11,5 mm
  • Due tubi guida intercambiabili
    ⌀ esterno: 51,5 mm ∙ 66,5 mm
    Lunghezza (totale): 135 mm
  • Superficie: brunita
  • Made in Germany
  • Attacco: Attacco quadro, cavo, 20 mm (3/4 di pollice)
  • Numero utensili: 3

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello