Serie di chiavi a perni per veicoli industriali ∙ Attacco quadro, cavo, 20 mm (3/4 di pollice)

Codice art.: 4937-101/4
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
Codice articolo 4937-101/4
EAN / GTIN 4000896199266
Codice del produttore 4937-101/4

Descrizione

Descrizione:

  • Per interventi di smontaggio e montaggio sull'asse posteriore oltre che interventi di riparazione e manutenzione di mozzi ruota, cuscinetti ruota o dischi freno dell'asse posteriore MERCEDES-BENZ
  • Asse planetario esterno e asse trainato NR7/4 MERCEDES-BENZ
  • Asse planetario esterno posteriore MERCEDES-BENZ (assi Europa), 10 t e 13 t,
    HL7/0 ∙ HL7/1 ∙ HL7/2 ∙ HL7/3,
    HL7/18 ∙ HO7/8 ∙ HO7/9 ∙ HL7/015,
    HL7/021 ∙ HD7/2 ∙ HD7/19DG ∙ HD7/016DG
  • Asse planetario esterno MERCEDES-BENZ, 7 t AL7/1
  • Elevata precisione
  • Geometria dei perni precisa per un perfetto inserimento dell'utensile nei dadi ruota
  • Esecuzione massiccia: elevata stabilità (di forma) anche con coppie di allentamento o serraggio elevate
  • ⌀ interno: 101,5 mm
  • Lunghezza (totale): 140 mm
  • 12 perni, larghezza perni: 11,4 mm
  • Tre tubi guida intercambiabili
    ∅ esterno: 50 ∙ 51 ∙ 53 mm
    Lunghezza (totale): 85 mm
  • Superficie: brunita
  • Made in Germany
  • Attacco: Attacco quadro, cavo, 20 mm (3/4 di pollice)
  • Numero utensili: 4

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello