Caricabatteria BL18C2

Codice art.: 4935480052
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
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
    Tipo di prodotto Batteria

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 4935480052
    EAN / GTIN 4058546403379
    Codice del produttore 4935480052
    Numero-L L01780 107

    Descrizione

    Descrizione:

    • Caricabatteria 18V a due porte Capacità di caricare 2 batterie simultaneamente a 4A Viene fornito con gancio integrato per appendere il caricabatterie durante la ricarica Compatibile con tutte le batterie AEG PRO18V Viene fornito con luce LED integrata per far sapere all'utilizzatore quando le batterie sono in carica o completamente cariche
    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello