Laser a croce CLG220-K.

Codice art.: 4935472254
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
{0} pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo unitario IVA incl.
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Laser a linee incrociate

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 4935472254
EAN / GTIN 4058546339005
Codice del produttore 4935472254
Numero-L L01780 96

Descrizione

Descrizione:

  • Proietta una distanza fino a 20 m, contemporaneamente una linea laser verticale e orizzontale
  • Le linee laser verdi consentono una visibilità quattro volte migliore: allineamento preciso in ambienti luminosi
  • Classe di protezione IP54: protezione contro spruzzi d'acqua e polvere
  • Il supporto a parete rotante e magnetico consente l'uso su superfici metalliche e può essere fissato a quasi tutte le superfici attraverso un foro per appendere
  • Include una staffa a soffitto per il supporto a parete magnetico, ideale per livellare i controsoffitti
  • Il target verde in dotazione migliora la visibilità delle linee laser a distanze di luce maggiori
  • La linea laser lampeggia quando il dispositivo si trova al di fuori dell'intervallo di autolivellamento
  • Il blocco del pendolo impedisce lo scivolamento e il danneggiamento del pendolo durante il trasporto
  • La funzione di inclinazione può essere attivata tramite il pulsante superiore quando il laser è spento/bloccato

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello