Trapano a percussione cordless BSB18C2BLLI-402C.

Codice art.: 4935464097
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
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
Tipo di prodotto Trapani avvitatori a percussione

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 4935464097
EAN / GTIN 4058546220426
Codice del produttore 4935464097
Numero-L E70229 BSB18C2BL4

Descrizione

Descrizione:

  • Compatto e potente, utile anche in applicazioni più gravose
  • Solo 183 mm di lunghezza
  • Motore brushless che eroga fino a 60 Nm (con batteria 2.0Ah) / 65 Nm (con batteria 4.0Ah)
  • 2 velocità: 0-500 / 0-1950 g/min
  • Selettore integrato per passare rapidamente da avvitatura a foratura
  • LED integrato, ideale per far luce in zone con scarsa luminosità
  • Reversibilità e impugnatura softgrip in gomma
  • Mandrino 13mm in metallo, per una maggiore durata
  • Tecnologia AEG Pro Lithium-Ion con protezione dal sovraccarico, per la massima durata dell'utensile e della batteria
Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello