Levigatrice a nastro cordless BHBS18-75BL-0

Codice art.: 4935459582
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
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
Tipo di prodotto Levigatrice a nastro

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 4935459582
EAN / GTIN 4058546027544
Codice del produttore 4935459582
Numero-L L00810 145

Descrizione

Descrizione:

  • Potente levigatrice a nastro 18V Brushless
  • Levigatrice a nastro compatta e leggera
  • Velocità variabile tramite rotalle, ideale per ogni tipo di applicazione
  • Possibilità di bloccare l'interruttore per un un uso più confortevole
  • Attacco rapido per aspirazione DEK 26
  • Accetta nastri lunghi fino a 457 mm e larghi 75 mm
  • Tecnologia AEG Pro Lithium-Ion con protezione dal sovraccarico, per la massima durata dell'utensile e della batteria
Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello