Smerigliatrice angolare WS12-125sk

Codice art.: 4935451307
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
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
    Tipo di prodotto Smerigliatrici angolari

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 4935451307
    EAN / GTIN 4002395151257
    Codice del produttore 4935451307

    Descrizione

    Descrizione:

    • Nuovo potente motore 1200 W con eccezionali performance
    • Funzione Line lock out (LLO) per prevenire il riavvio automatico in caso di interruzione della corrente
    • Ingranaggi interamente in metallo, per garantire la massima durata
    • Testa piatta degli ingranaggi in metallo, per una maggiore visibilità della lavorazione e un'ottimale profondità di taglio
    • Ampie feritoie prevengono il surriscaldamento, anche quando occasionalmente vengono coperte con le mani
    • Dimensioni più compatte per un uso confortevole anche in caso di utilizzo prolungato
    • Un peso leggero per garantire maggior maneggevolezza
    • Impugnatura addizionale con sistema AVS (antivibrazione), per rendere più confortevole il lavoro
    • Carter di protezione regolabile senza l'utilizzo di chiavi
    • Blocco dell’albero
    • Fornita con impugnatura addizionale AVS, carter regolabile senza chiavi, flangia e dado per flangia
    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello