Smerigliatrice angolare WS12-125s.

Codice art.: 4935451306
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
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
Tipo di prodotto Smerigliatrici angolari

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 4935451306
EAN / GTIN 4002395151240
Codice del produttore 4935451306

Descrizione

Descrizione:

  • Nuovo potente motore 1200 W con eccezionali performance
  • Funzione Line lock out (LLO) per prevenire il riavvio automatico in caso di interruzione della corrente
  • Ingranaggi interamente in metallo, per garantire la massima durata
  • Testa piatta degli ingranaggi in metallo, per una maggiore visibilità della lavorazione e un'ottimale profondità di taglio
  • Ampie feritoie prevengono il surriscaldamento, anche quando occasionalmente vengono coperte con le mani
  • Dimensioni più compatte per un uso confortevole anche in caso di utilizzo prolungato
  • Un peso leggero per garantire maggior maneggevolezza
  • Impugnatura addizionale con sistema AVS (antivibrazione), per rendere più confortevole il lavoro
  • Carter di protezione regolabile senza l'utilizzo di chiavi
  • Blocco dell’albero
  • Fornita con impugnatura addizionale AVS, carter regolabile senza chiavi, flangia e dado per flangia
Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello