Smerigliatrice angolare WS8-125s.

Codice art.: 4935451296
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
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
    Tipo di prodotto Smerigliatrici angolari

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 4935451296
    EAN / GTIN 4002395150540
    Codice del produttore 4935451296

    Descrizione

    Descrizione:

    • Nuovo potente motore da 800 W
    • Funzione Line lock out (LLO) per prevenire il riavvio automatico in caso di interruzione della corrente
    • Ingranaggi interamente in metallo, per garantire la massima durata
    • Convogliatore dell’aria
    • Testa degli ingraggi ruotabile ad intervalli di 90° per una maggiore versatilità
    • Testa piatta degli ingranaggi in metallo, per una maggiore visibilità della lavorazione e un'ottimale profondità di taglio
    • Prese d'aria protette
    • Blocco dell’albero
    • Fornita con impungnatura addizionale, flangia, dado per flangia e carter
    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello