HG600VK lases ad aria calda

Codice art.: 4935441035
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
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
    Tipo di prodotto Heissluftbläser

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 4935441035
    EAN / GTIN 4002395135035
    Codice del produttore 4935441035
    Numero-L L01780 1

    Descrizione

    Descrizione:

    • 6 posizioni differenti per variare la temperatura da 90° a 600° C
    • Portata d'aria 345 - 434 l/min
    • Ventola robusta per utilizzi continuativi
    • Estremamente leggero, solo 0.9 kg
    • Parte posteriore del termosoffiatore ottimizzata in gomma, per fungere da comoda base di appoggio
    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello