Martello combinato SDS-MAX pn11e

Codice art.: 4935412440
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
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
    Tipo di prodotto Martello combinato

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 4935412440
    EAN / GTIN 4002395198931
    Codice del produttore 4935412440

    Descrizione

    Descrizione:

    • Potente motore da 1700 watt
    • Energia d'impatto 20 J, per lavori pesanti di demolizione
    • Capacità di foratura nel calcestruzzo: 50 mm
    • Elettronica per la variazione della velocità
    • Limitazione della velocità in caso di funzionamento a vuoto
    • AVS- sistema antivibrazione: riduce significativamente le vibrazioni, per un maggior comfort di utilizzo
    • La frizione di sicurezza protegge sia l’utilizzatore che l’utensile
    • Avviamento morbido per un’ottimale controllo della scalpellatura/foratura
    • ″Luce service″ indica la necessita' di manutenzione
    • Spazzole con distacco automatico
    • Impugnatura morbida per una maggiore comodità e maneggevolezza d'uso
    • Fornito con impugnatura a ″D″, impugnatura addizionale e grasso
    • Accesso rapido alle spazzole
    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello