Serie di estrattori per mozzi di ruote e cardani

Codice art.: 4935-2/15
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
Tipo di prodotto Estrattore per cuscinetti a sfere

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 4935-2/15
EAN / GTIN 4000896164479
Codice del produttore 4935-2/15

Descrizione

Descrizione:

Applicazione:
Estrazione meccanica di alberi cardanici con vite filettata HAZET 4935-44-M20
  • Con l‘utilizzo del cilindro a pistone cavo HAZET 4932-17 disponibile opzionalmente, anche le parti salde non rappresentano più un problema
  • Serie di estrattori per mozzi di ruote e cardani, contenuto:
    4935-40-M12 ∙ 4935-41-M14
    4935-44-M20 ∙ 4935-45-M14
    4935-42 ∙ 4935-43
  • Per: ALFA ROMEO ∙ AUDI ∙ BMW ∙ CITRÖEN ∙ FIAT ∙ LADA ∙ LANCIA ∙ MERCEDES-BENZ ∙ OPEL ∙ PEUGEOT ∙ RENAULT ∙ SAAB ∙ SEAT ∙ VW ecc.
  • Made in Germany
  • Peso netto (kg): 6.4 kg
  • Numero utensili: 15

Fornitura:

Tiranti M14 x 1,5 4935-41-M14

Download & documenti

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello