• Gli uffici di Hoffmann Italia Spa saranno chiusi dal 12 al 16 Agosto compresi. Puoi continuare ad effettuare i tuoi ordini tramite eShop e saranno evasi dal nostro magazzino centrale come di consueto.

Serie per il montaggio e lo smontaggio degli alberi di trasmissione

Codice art.: 4935-11/12
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
Codice articolo 4935-11/12
EAN / GTIN 4000896217434
Codice del produttore 4935-11/12

Descrizione

Descrizione:

Applicazione:
Per separare lo snodo dell’albero di trasmissione e per inserire l’albero attraverso il mozzo con un’unico utensile
  • Separazione dello snodo dell'albero di trasmissione dall'albero con l'ausilio di boccole o aste filettate in combinazione con ad es. martello a percussione 4797-1 HAZET (non incluso nella fornitura)
  • Inserimento dell'albero di trasmissione attraverso il mozzo ruota nei veicoli in cui l'albero di trasmissione è difficile da tirare attraverso il mozzo ruota
  • Ideale per tutte le marche di veicoli
  • Per alberi di trasmissione con filettatura esterna ed interna
  • Contenuto (serie di 12 pezzi):
    2 viti filettate (M14, M16) per tirare l'albero di trasmissione attraverso il mozzo della ruota o per separare il giunto dall'albero di trasmissione in presenza di snodi con una filettatura interna
    2 bussole per sostenere il mozzo ruota
    1 dado girevole
    7 adattatori per bussole filettate
    • M16 x 1,5 (VAG ∙ MAZDA)
    • M18 x 1,5 (Volvo ∙ SUZUKI ∙ OPEL)
    • M20 x 1,5 (MERCEDES-BENZ ∙ VAG ∙ MITSUBISHI ∙ MAZDA)
    • M22 x 1,5 (FIAT ∙ PSA ∙ BMW ∙ FORD ∙ OPEL ∙ HYUNDAI)
    • M24 x 1,5 (RENAULT ∙ BMW ∙ MERCEDES-BENZ ∙ OPEL ∙ MAZDA ∙ HONDA ∙ VAG)
    • M27 x 1,5 (PSA ∙ BMW ∙ FORD)
    • M30 x 1,5 (MERCEDES-BENZ ∙ PSA ∙ BMW)
  • Made in Germany
  • Numero utensili: 12

Fornitura:

Dado girevole 4925-11
Asta filettata 4935-111 ∙ 4935-112 ∙ 4935-1116 ∙ 4935-1118 ∙ 4935-1120 ∙ 4935-1122 ∙ 4935-1124 ∙ 4935-1127 ∙ 4935-1130 ∙ 4935-1139 ∙ 4935-1146

Download & documenti

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello