Descrizione:
- Aspirapolvere classe M certificato con filtro PET-HEPA a lunga durata per un'elevata efficienza di filtrazione
- contenitore da 25 litri con doppia guarnizione parapolvere per proteggere da eventuali perdite
- Telecomando Bluetooth® per l'uso con utensili wireless e presa di corrente con funzione di avvio e arresto automatico per l'uso con utensili cablati
- Sistema completamente antistatico con ingresso con messa a terra e tubo antistatico. Previene le scariche elettrostatiche per l'utente dopo la formazione di polvere
- Le ruote posteriori semi-assiali offrono caratteristiche di rotolamento migliori e durature con una superficie in gomma antigraffio
- Basso livello di rumorosità di soli 69 db
- Il sistema di pulizia del filtro Push-Clean consente all'utente di pulire il filtro durante l'uso senza aprire il tamburo
- Il tappo di ingresso di sicurezza evita la fuoriuscita di polvere durante la manipolazione e il trasporto
- Conservazione degli accessori per la pulizia a bordo
Proprietà:
- Diametro tubo flessibile: 32 mm
- Lunghezza tubo: 4 m
Fornitura:
tubo flessibile da 4 m, kit per la pulizia dei pavimenti, adattatore per utensili elettrici, sacchetto non tessuto, telecomando