• Gli uffici di Hoffmann Italia Spa saranno chiusi dal 12 al 16 Agosto compresi. Puoi continuare ad effettuare i tuoi ordini tramite eShop e saranno evasi dal nostro magazzino centrale come di consueto.

M12FJS-0X Seghetto alternativo a batteria

Codice art.: 4933493347
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
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
Tipo di prodotto Sega

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 4933493347
EAN / GTIN 4058546482183
Codice del produttore 4933493347
Numero-L L00800 4801

Descrizione

Descrizione:

  • Motore POWERSTATE® senza spazzole per tagli veloci, lunga durata dell'utensile e fino a 24 m in OSB da 19 mm (con una batteria da 4,0 Ah)
  • Portautensili FIXTEC™ brevettato per un cambio rapido e semplice delle lame
  • 6 impostazioni di velocità con modalità di avviamento a controllo automatico consentono all'utensile di avviarsi lentamente e di passare alla massima velocità quando viene rilevato il carico, per garantire un inizio di taglio regolare e preciso
  • 3. 500 giri/min. garantiscono tagli uniformi, riducendo al minimo scheggiature e vibrazioni
  • Il soffiatore di polvere mantiene la linea di taglio priva di polvere di legno
  • Luce LED integrata per illuminare l'area di lavoro, disattivabile manualmente
  • Il pattino morbido rimovibile evita segni e graffi quando si tagliano materiali morbidi
  • Il DNA della nostra piattaforma FUEL™ ridefinisce l'equilibrio delle tecnologie a batteria. Il motore brushless MILWAUKEE® POWERSTATE™, la batteria REDLITHIUM™ e l'intelligenza elettronica REDLINK PLUS™ offrono prestazioni, autonomia e durata eccezionali
  • 100% di compatibilità del sistema con la gamma di prodotti MILWAUKEE® M12™

Proprietà:

  • Batteria: ioni di litio
  • Fornito in: in scatola
  • Lunghezza della corsa: 22 mm
  • Velocità di corsa a vuoto: 800 - 3000 min-1
  • Capacità di taglio in alluminio Capacità di taglio in alluminio: 3 mm
  • Capacità di taglio max. capacità di taglio in legno,acciaio,alluminio: 70/ 3/ 3 mm
  • Massima profondità di taglio nel legno Profondità di taglio nel legno: 70 mm
  • Profondità di taglio max. Profondità di taglio in acciaio: 3 mm
  • Regolazione dell'inclinazione: 45 Grad
  • Peso con batteria: 1,7 (M12 B2) kg
Ambito di consegna: Non sono incluse batterie, non è incluso il caricabatterie, nella confezione 1 lama, adattatore per l'aspirazione della polvere, coperchio antipolvere, protezione antischegge, pattino morbido
Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello