Descrizione:
- Il motore brushless POWERSTATE® abbinato alla batteria High Output da 5-5 Ah offre una potenza costante per tagli più veloci e un minore accumulo di calore nelle applicazioni ad alta richiesta
- Variabilità della velocità da 12.000 a 25.000 giri/min. 000 giri/min. per un taglio pulito e preciso in un'ampia gamma di materiali
- Regolazione rapida e accurata della microprofondità senza slittamenti, regolazione macro sicura e visione chiara della punta durante la fresatura del pezzo
- Visione senza ostacoli della punta per valutare la qualità del taglio, la velocità di avanzamento e la rimozione del materiale per passata
- Facile da usare con una sola mano, La compatibilità con i binari guida offre agli utenti un modo sicuro ed efficiente per collegare la base della fresatrice a un sistema di binari guida per tagliare linee rette su qualsiasi superficie di lavoro
- Diametri delle pinze: 12 mm, 1/2 pollice, 8 mm, 1/4 di pollice
- Doppia luce di lavoro a LED per illuminare il pezzo
- La porta di aspirazione rapida DEK 26 rende la fresatrice compatibile con qualsiasi aspirapolvere MILWAUKEE®
- Il DNA della nostra piattaforma FUEL™ ridefinisce l'equilibrio delle tecnologie a batteria. Il motore brushless MILWAUKEE® POWERSTATE™, la batteria REDLITHIUM™ e l'intelligenza elettronica REDLINK PLUS™ offrono prestazioni, autonomia e durata eccezionali
- 100% di compatibilità del sistema con la gamma di prodotti MILWAUKEE® M18™
Proprietà:
- Batteria: ioni di litio
- Fornito in: Scatola HD
- Impostazioni della velocità: 6
- Velocità minima: 12,000 - 25,000 min-1
- Diametro max. Diametro di serraggio: 12.7 mm
- Massimo Taglio a tuffo: 60 mm
- Tensione: 18 V
- Peso con batteria: 4,01 (M18 HB5,5) kg
Ambito di consegna: Nessuna batteria inclusa, nessun caricabatterie incluso, scatola HD, pinze da 1/4 di pollice, 8 mm, 12 mm, 1/2 pollice, arresto laterale, base, chiave, tubo di aspirazione