MXFDCD350KIT-122 Alesatrice a diamante a batteria

Codice art.: 4933493143
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
{0} pezzi in magazzino
Consegna
Consegna

Per gli articoli voluminosi, le spese di spedizione finali saranno calcolate dal nostro ufficio dopo il completamento dell’ordine a seconda di peso, dimensioni e consegna. La fattura finale potrebbe differire dall’e-mail di conferma dell’ordine.

Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Trapano

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 4933493143
EAN / GTIN 4058546480141
Codice del produttore 4933493143

Descrizione

Descrizione:

  • Carotaggio su impianto di perforazione fino a un diametro di 350 mm. Carotaggio in tutta sicurezza grazie all'alimentazione a corrente alternata
  • Riduttore a 4 velocità per un'ampia gamma di applicazioni, con marcature di velocità e capacità incise al laser sull'alloggiamento in metallo
  • Velocità 1: fino a 51 mm / Velocità 2: 51 - 76 mm / Velocità 3: 76 - 152 mm / Velocità 4: 152 - 350 mm
  • Il manometro integrato consente all'utente di ottimizzare la velocità di foratura per ottenere la migliore durata della macchina e degli accessori
  • L'indicatore della batteria integrato consente all'utente di monitorare la capacità della batteria durante l'intero processo di foratura
  • Attacco per anime da 1 1/4 di pollice UNC + 1/2 pollice G per le anime più comuni, con piastra di frizione per un facile cambio delle carote
  • Può essere utilizzato con la pompa a vuoto opzionale su superfici lisce e piane
  • Collegamento rapido senza attrezzi della carotatrice al supporto di perforazione
  • Sulla base dei punti di forza della tecnologia FUEL™, MX FUEL™ porta le prestazioni della batteria a un nuovo livello. Le macchine di questa classe di prestazioni sono destinate a compiti che in precedenza erano appannaggio di utensili a benzina o ad aria compressa. La nuova tecnologia delle batterie consente di eseguire lavori in aree in cui in precedenza era possibile solo in misura limitata o con costi elevati. Le macchine della piattaforma MX FUEL™ offrono tutta la comodità della tecnologia a batteria e riducono l'impatto di rumore, emissioni di scarico e vibrazioni. In futuro molti lavori potranno essere eseguiti in modo più sicuro, silenzioso ed efficiente
  • ONE-KEY™ Tool Tracking and Tool Security offre una piattaforma gratuita di tracciamento e gestione dell'inventario basata su cloud per i vostri utensili. ONE-KEY™ offre anche il blocco degli utensili da remoto

Proprietà:

  • Batteria: ioni di litio
  • Capacità della batteria: 12 Ah
  • Numero di batterie in dotazione: 2
  • Fornito in: in scatola
  • Velocità a vuoto in 1a marcia: 390 min-1
  • Velocità a vuoto in 2a marcia: 850 min-1
  • Regime del minimo in 3a marcia: 1650 min-1
  • Numero di giri al minimo in 4a marcia: 2200 min-1
  • Max. Diametro di foratura nel calcestruzzo: 350 mm
  • Peso con batteria: 27,6 (MXF HD812) kg
  • Portautensili: 1 1/4 UNC + 1/2 G Zoll
Ambito di consegna: 2 batterie MXF HD812, caricabatterie MXF SC, in confezione, supporto per carotatrice diamantata MXF DCD350

Creare nuovo codice materiale

Cambiare codice materiale

Grazie ai codici materiale è possibile salvare il tuo codice materiale in eShop.

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Aggiungi alla lista articoli

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello