File nastro batteria M12FBFL10-402B.

Codice art.: 4933480959
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
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
    Tipo di prodotto Levigatrici orbitali

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 4933480959
    EAN / GTIN 4058546412449
    Codice del produttore 4933480959
    Numero-L L00800 3213

    Descrizione

    Descrizione:

    • La levigatrice a nastro più leggera sul mercato, solo 1 Kg con batteria da 2 Ah
    • Miglior bilanciamento e prestazioni rispetto alle macchine pneumatiche Possibilità di selezionare due velocità per avere il massimo controllo in tutte le applicazioni, dalla rimozione dei punti di saldatura fino all'inox, alluminio e legno
    • Possibilità di impostare la direzione del nastro per orientare le scintille / trucioli Si utilizza con una sola mano: perfetta per applicazioni in spazi stretti o sopra la testa La testa può ruotare di 360° L'utensile permette il blocco del grilletto così da poter operare senza fatica anche per lungo tempo Il nastro si cambia senza necessità di utensili Le luci LED illuminano efficacemente l'area di lavoro La tecnologia FUEL™ ridefinisce gli elettroutensili a batteria
    • Il motore brushless, l'elettronica REDLINK PLUS™ e il pacco batterie REDLITHIUM™ offrono prestazioni e durata superiori Funziona con tutte le batterie M12™ MILWAUKEE®

    Proprietà:

    • Batteria inclusa: 2 x M12 B4
    • Batteria: Li-ion
    • Sistema di alimentazione: M12
    • Tecnologia: Brushless
    • Fornito: Borsa portautensili
    • Peso con batteria [EPTA] [kg]: 1,2 (M12 B4)
    • Caricabatteria incluso: C12 C
    • Velocità di riposo [min_1]: 0 - 7.200/ 0 - 14.500
    • Tensione [V]: 12
    • Dotazione standard: 2x grana 60

    Download & documenti

    Prodotti correlati

    Accessori

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello