Descrizione:
- Con una coppia massima di 81 Nm e 350 giri/min, questo utensile offre la perfetta combinazione di potenza e velocità
- Con il profilo della testa più basso per un accesso ottimale in spazi ristretti
- Lo sbraccio più lungo protegge le mani dell'utente dall'urto con oggetti quando si lavora in spazi ristretti
- . di oggetti quando si lavora in spazi ristretti
- Le bussole con foro passante fino a 15 mm consentono all'utente di stringere e allentare comodamente i dadi di viti di qualsiasi lunghezza
- Gli adattatori da 1/4 di pollice e 3/8 di pollice e il portabit esagonale da 1/4 di pollice in dotazione ne fanno il portabit più versatile sul mercato. Il supporto per i bit lo rendono la soluzione a cricchetto più versatile
- Grilletto in metallo a velocità variabile per un controllo ottimale dell'utensile
- Il rivestimento soft-grip di alta qualità resiste ai materiali corrosivi e offre un maggiore comfort durante l'uso
- Le due luci LED illuminano l'area di lavoro, mentre l'indicatore di carburante integrato indica il tempo di funzionamento rimanente
- Il DNA della nostra piattaforma FUEL™ ridefinisce l'equilibrio delle tecnologie senza fili. Il motore brushless MILWAUKEE® POWERSTATE™, la batteria REDLITHIUM™ e l'intelligenza elettronica REDLINK PLUS™ offrono prestazioni, autonomia e durata eccezionali
- 100% di compatibilità con la gamma di prodotti MILWAUKEE® M12™
Proprietà:
- Batteria: ioni di litio
- Capacità della batteria: 2.0 Ah
- Numero di batterie in dotazione: 2
- Fornito in: Scatola HD
- lunghezza: 386 mm
- Velocità minima: 0 - 350 min-1
- Coppia max. Coppia massima: 81 Nm
- Altezza della testa a cricchetto: 21.45 mm
- Tensione: 12 V
- Peso con batteria: 1.2 (M12 B2) kg
- Portautensili: 14.4 mm
Ambito di consegna: 2 pacchi batteria M12 B2, caricabatterie C12 C, scatola HD, , bussole passanti 8 / 9 / 10 / 11 / 12 / 13 / 14 / 15 mm, bussole 16 / 17 / 18 / 19 / 21 mm, incudine da 1/4 di pollice, incudine da 3/8 di pollice, adattatore esagonale da 1/4 di pollice