Graffatrice per cavi cordless M12BCST-0

Codice art.: 4933480488
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
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
Tipo di prodotto Sparachiodi

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 4933480488
EAN / GTIN 4058546407735
Codice del produttore 4933480488

Descrizione

Descrizione:

  • La nuova graffatrice per cavi a batteria permette di terminare i lavori in metà tempo rispetto all'installazione manuale
  • Le guide per cavi possono essere spostate per assicurare un allineamento perfetto tra la graffatrice ed il cavo stesso
  • Il design compatto ed il peso contenuto agevolano le applicazioni in spazi ristretti e sopra la testa
  • La macchina si ferma automaticamente quando sono terminate le graffette nel caricatore
  • Funziona con graffette da 25 mm
  • Il caricatore ha una capienza di 45 graffette
  • La luce LED permette di svolgere il lavoro anche in presenza di scarsa illuminazione
  • Spara fino a 1200 graffette per carica con una batteria REDLITHIUM™ da 2.0 Ah
  • Il gancio per la cintura può essere spostato su entrambi i lati della graffatrice
  • La batteria REDLITHIUM™ offre una costruzione del pacco batteria superiore, elettronica e prestazioni costanti per offrire più autonomia e più lavoro durante la vita della batteria inoltre l'elettronica REDLINK™ protegge l'utensile e la batteria contro il sovraccarico garantendo una maggiore durata
  • Funziona con tutte le batterie della piattaforma M12™

Proprietà:

  • Batteria inclusa: Nessuna batteria inclusa
  • Batteria: Li-ion
  • Sistema di batterie: M12
  • Per tecnologia: Spazzolato
  • Consegnato: in cartone
  • Peso con batteria [EPTA] [kg]: 2,3 (M12 B2)
  • Caricabatteria incluso: Nessun caricatore incluso
  • Tensione [V]: 12

Download & documenti

Prodotti correlati

Accessori

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello