Soffiatore a lamelle cordless M18F2BL-0

Codice art.: 4933479987
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Individual prices for business customers after login.
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
{0} pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo unitario IVA incl.
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Numero di batterie contenute 0
Tipo di batteria Ioni di litio
Tensione batteria 18 V
Alimentazione Alimentazione a batteria
Tipo di prodotto Soffiatore di foglie

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 4933479987
EAN / GTIN 4058546377816
Codice del produttore 4933479987
Numero-L L00800 3118

Descrizione

Descrizione:

  • Fino a 17 m³/min di volume d'aria e 233 km/h per rimozione di foglie (anche bagnate), ghiaia e detriti Potenza costante di 17.7 N durante le operazioni di soffiatura Design bilanciato per massimo controllo e interruttore a velocità variabile ambidestro con cruise control e possibilità di velocità costante 2 ugelli (piatto e conico) interscambiabili per varie applicazioni (inclusi) Massima velocità in meno di 1 secondo Impugnatura secondaria per massima manovrabilità negli spazi stretti Interruttore a velocità variabile, per massimo controllo Funziona con 2 batterie da 18V in serie (2x18V = 36V) La tecnologia FUEL™ ridefinisce gli elettroutensili a batteria
  • Il motore brushless, l'elettronica REDLINK PLUS™ e il pacco batterie REDLITHIUM™ offrono prestazioni e durata superiori Funziona con tutte le batterie M18™ MILWAUKEE® Tracolla disponibile separatamente (4932492418)

Proprietà:

  • Batteria inclusa: nessuna batteria inclusa
  • Batteria: Li-ion
  • Sistema di batteria: M18
  • Con tecnologia: Fuel
  • Consegnato: in scatola
  • Peso con batteria [EPTA] [kg]: 5. 9 (M18 HB8)
  • Caricabatteria incluso: nessun caricabatteria incluso
  • Tensione [V]: 18
  • Dotazione standard: ugello a cono, ugello piatto

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello